野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の ミルクパン・プチパン
ポーチカ ミルクパン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776659
品番
PO-12M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
利き手を選ばない両口付き。ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(ハンドル)天然木
容量(L)
0.7
質量(g)
259
サイズ(cm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.6×13.4×7.4