野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ポーチカ ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776695
品番
PO-1.5K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
毎日使っても飽きないシンプルなデザインと、ほど良い大きさです。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(つまみ・ハンドル)天然木
容量(L)
1.5
用途
ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×15.7×20.2