野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の ミルクパン・プチパン
ルーク ミルクパン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14777018
品番
LK-15M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
握りやすいハンドルが特徴の両口付きミルクパン。厚みがありIHにも対応しています。
ロシア語で玉ねぎという意味をもつルーク。毎日に寄り添う鍋です。
材質
ホーロー
容量(L)
1.2
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
580
サイズ(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.3×16.7×9.5