縁 広口揚げ鍋アミ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14777413 品番 ENW20W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。
縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。

材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ サイズ(cm)20 付属品アミ 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)850 適合容量(mL)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×21.7×9.5
注意
※天ぷら、揚げ物以外での使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする