タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 天ぷら鍋・揚げ鍋
縁 広口揚げ鍋アミ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14777438
品番
ENW24W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。
縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質
(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ
サイズ(cm)
24
付属品
アミ
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1155
適合容量(mL)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×25.5×11
注意
※天ぷら、揚げ物以外での使用しないで下さい