タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの 鍋・釜・やかん
タマハシの 天ぷら鍋・揚げ鍋
縁 広口揚げ鍋アミ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
14777447
品番
ENW26W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。
縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質
(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ
サイズ(cm)
26
付属品
アミ
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1360
適合容量(mL)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×27.8×11.5
注意
※天ぷら、揚げ物以外での使用しないで下さい