本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの 鍋・釜・やかん
レストランサプライの 寸胴鍋
ステンレス半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846600
品番
SLSPS4008
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
質量(kg)
2.6
サイズ(cm)
24
容量(L)
7.5
外寸(mm)
358×254×203
板厚(mm)
0.8