本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの 鍋・釜・やかん
レストランサプライの 寸胴鍋
ステンレス半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846609
品番
SLSPS4012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
質量(kg)
3.5
サイズ(cm)
28
容量(L)
11.3
外寸(mm)
400×294×224
板厚(mm)
0.8