パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15418124
品番
HW-7020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
熱伝導率に優れたアルミ製です。 軽くて扱いやすく、ちょっとした料理に便利です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
表面処理
アルマイト
寸法(cm)
16
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
315×140×175
注意
※ガス火専用。IHクッキングヒーターには使用できません