パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
NEW普段使いの圧力鍋 ガラス蓋・目皿付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15763478
品番
HC-379
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)
本体のみ:1579
サイズ(cm)
18
容量(L)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
385×190×205