BT-1111 エースボール3W (両内ねじ型) アソー 16433892

エースボール3W (両内ねじ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番483-5751
内容量1個注文コード16433892品番BT-1111
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)トラスコ品番483-5751質量(g)109接続口径D1Rc1/8接続口径D2Rc1/8高さ(mm)29材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16433892
2021-11-27
用途: コンプレッサーの切り替え

100ボルトと200ボルトのコンプレッサーの切り替えの為に購入。
200ボルトは季節契約なので他の期間は100ボルトのコンプレッサーを使っています。
同じ延長リールを使いたいので、お互いのコンプレッサーからこの商品を通して切り替えをすることにより、ホースリールにエアーを送っています。
圧力低下もある程度あると思いますが、カプラーを繋げ替えるより簡単に出来るので満足しています。

対象商品 : 16433892
2019-10-24
用途: コンプレッサーからのエアを切り替えて使う
製造業

大変満足です。使っていて不便を感じる事がなく十分な機能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする