cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
copan 軽量無水調理鍋 20cm ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16712915
品番
41279
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軽量仕様だから片手で楽々持てる無水調理鍋。煮る、蒸す、炊く、いろいろな調理ができます。
無水調理でうまみを引き出す構造。熱伝導率が高いアルミニウム製でスピーディーな調理ができます。
仕様
【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼、持ち手:シリコーンゴム
寸法(mm)
260×220×H150(蓋含む)
質量(kg)
1.2
色
ベージュ
サイズ(cm)
20
容量(L)
実容量:2、満水容量:3
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗装加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
4.5(はり底含む)