cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
ムラノ インダクション18-8片手深型鍋(蓋無)28cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747206
品番
45587
参考基準価格(税別)
¥10,805
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
11.1
外径×高さH(Φmm×mm)
300×180
寸法(Φ×mm)
外300×H180(底252)
底径(Φmm)
252