ムラノ インダクション テフロンセレクト半寸胴鍋(蓋無)36cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16747486 品番45615
参考基準価格(税別)¥23,625 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)23 外径×高さH(Φmm×mm)382×230 寸法(Φ×mm)外382×H230(底305) 底径(Φmm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする