cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト片手深型鍋(蓋無)18cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747581
品番
45627
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
3.3
外径×高さH(Φmm×mm)
198×130
寸法(Φ×mm)
外198×H130(底163)
底径(Φmm)
163