cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト片手深型鍋(蓋無)20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747590
品番
45628
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
4.4
外径×高さH(Φmm×mm)
218×140
寸法(Φ×mm)
外218×H140(底178)
底径(Φmm)
178