cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)30cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747870
品番
45656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,440
材質
ステンレススチール
容量(L)
13
外径×高さH(Φmm×mm)
315×195
寸法(Φ×mm)
外315×H195(底278)
底径(Φmm)
278