cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)18cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747940
品番
45663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,090
材質
ステンレススチール
容量(L)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
195×60
寸法(Φ×mm)
外195×H60(底170)
底径(Φmm)
170