cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)22cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747958
品番
45665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,085
材質
ステンレススチール
容量(L)
2.6
外径×高さH(Φmm×mm)
235×70
寸法(Φ×mm)
外235×H70(底208)
底径(Φmm)
208