cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)30cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748001
品番
45669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,340
材質
ステンレススチール
容量(L)
6.3
外径×高さH(Φmm×mm)
315×95
寸法(Φ×mm)
外315×H95(底278)
底径(Φmm)
278