cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 寸胴鍋36cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748421
品番
45712
参考基準価格(税別)
¥42,210
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
37
外径×高さH(Φmm×mm)
385×360
寸法(Φ×mm)
外385×H360(底330)
底径(Φmm)
330