cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
トリノ シチューパン15cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748640
品番
45734
参考基準価格(税別)
¥10,133
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
1.7
外径×高さH(Φmm×mm)
170×90
寸法(Φ×mm)
外170×H90(底125)
底径(Φmm)
125