cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
トリノ シチューパン21cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748658
品番
45736
参考基準価格(税別)
¥12,831
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
4.2
外径×高さH(Φmm×mm)
227×125
寸法(Φ×mm)
外227×H125(底180)
底径(Φmm)
180