cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
トリノ シチューパン27cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748676
品番
45738
参考基準価格(税別)
¥19,583
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
8.6
外径×高さH(Φmm×mm)
290×150
寸法(Φ×mm)
外290×H150(底240)
底径(Φmm)
240