cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
トリノ シチューパン30cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748685
品番
45739
参考基準価格(税別)
¥23,625
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
12
外径×高さH(Φmm×mm)
325×170
寸法(Φ×mm)
外325×H170(底270)
底径(Φmm)
270