cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
TKG IHアルミ 寸胴鍋(目盛付)36cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16749060
品番
45776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,033
材質
アルミニウム
容量(L)
35
外径×高さH(Φmm×mm)
392×360
寸法(Φ×mm)
外392×H360(底250)
底径(Φmm)
250