TKG IHアルミ 外輪鍋30cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16749175 品番45788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,202
材質アルミニウム 容量(L)20 外径×高さH(Φmm×mm)326×100 寸法(Φ×mm)外326×H100(底210) 底径(Φmm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする