cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 片手鍋
銅片手ボーズ鍋 15cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16812166
品番
90305
参考基準価格(税別)
¥14,818
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
銅
容量
0.8L
容量(L)
0.8
規格
内径150mm×H85cm
内径(直径・口径)×高さH(mm)
150×85cm
寸法(Φ×mm)
内径150×H85cm
素材
銅