パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
モルティア ステンレス製広口ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317548
品番
HB-6019
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ
3L
質量(g)
630
容量(L)
3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅240×奥行190×高さ265