CP-8691 VISIONS ソースパン VISIONS 17412614

CP-8691 VISIONS ソースパン VISIONS 17412614 CP-8691 VISIONS ソースパン VISIONS 17412614

VISIONS ソースパン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17412614 品番CP-8691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。

適合ガス火、電子レンジ、オーブン 材質本体:超耐熱ガラス、フタ:強化ガラス器具(全面物理強化) 質量(g)1044 容量(L)1 本体寸法(幅W×全長×高さH)175×280×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70290492
2022-05-23
用途:
直火O.K.
製造業

耐熱ガラス鍋が好きで各サイズ使用しています。
今回1リットルの注ぎ口付きの片手鍋を購入しました。2人分の汁物を作るのに程よいサイズで、重さもガラス鍋の割に軽く扱いやすいです。
注ぎ口から器に注ぐとうまく注げないですが、何しろ可愛いのでつい手にしてしまいます。

対象商品:
70290492
2022-08-01
用途:
調理
その他業種

良。突然沸騰したり、焦げたりいたしますがそういう鍋と思い使用してます。人体への影響を心配しながら金属鍋を使用し続けるよりストレスは少ないです。

対象商品:
70290492
2021-04-15
用途:
料理用
製造業

中が見えるデザインが気に入りました。保温性がたかく料理がさめにくいと思います。

対象商品:
70290492
2020-12-29
用途:
お料理に
その他業種

片手鍋1リットルと1.5リットルを購入、お味噌汁の味が違うのに驚きました!買って良かった商品です。料理中に中の様子が見えるのも楽しいです。発送も2回にわけて順次出してくださり、すぐに届けようと言う気持ちが嬉しく思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
17412623
2018-10-23
用途:
毎日の調理にフル回転です。
KAZAMI 様 (教育・研究機関)

ガラス鍋の料理はやっぱり味がよいです。もう金属鍋には戻れません。
どうしても重金属による毒素がきになるので、3サイズ購入しました。
思ったより上部で使いやすいです、コゲても、重曹で綺麗に落ちます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする