ステンレス製圧力切替式圧力鍋

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17788688 品番 H-5434
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 容量(L)2.5 質量(g)1667 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×210×160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
料理料理
卸売・小売業

フタの閉め方がイマイチやりづらいです。肉のスジや軟骨も柔らかく煮えるので良い買い物だと思います。

対象商品:
17788706
2024-04-23
用途:
カレー調理
ティーエヌシー 様 (その他業種)

まだ使ってないので、使ったらまた、お知らせします。

対象商品:
17788697
2021-03-24
用途:
牛すじの下ごしらえ
卸売・小売業

軽くて使い勝手が良いし、いろんなレシピがあって非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17788688
2020-02-28
用途:
調理用鍋
キッチンおそうじ豆蔵 様 (サービス業)

低価格でしたが、使い勝手が良く毎日便利に使っています。圧力鍋は使いにくいイメージでしたがとても簡単に使えます。レシピの付属がもっとあれば更に助かります。

対象商品:
17788706
2020-03-13
用途:
料理の時
製造業

初めての圧力鍋でした。
四人家族なので4.5で丁度良かったです。付属のレシピもあるのでこれから大活躍しそうです。

対象商品:
17788715
2019-06-03
用途:
肉料理に、
サービス業

何よりも、料理が短縮でき、肉や、魚も柔らかく満足です!

対象商品:
17788697
2019-01-11
用途:
米を炊くとき
中国足心道療術愛 様 (サービス業)

今まで使っていた圧力鍋が壊れてしまったので、値段的にも手頃なこの商品を購入しました。
最初の印象はとても軽いというものでした。
これは良い買い物をしたなと思ったのですが、炊飯をするとおコゲが出来てしまいました。
理由は、そこが薄いためでした。
今まで使っていた圧力鍋は厚底だったので、余程火加減を強くしない限りおコゲは出来ませんでした。
この圧力鍋は最初から火加減を弱くして炊かないといけないと思います。
もう少し底を厚くしたらいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17788697
2018-11-29
用途:
牛すじ煮込み。
有限会社ナカノ 様 (農・林・水産業)

牛すじ煮込みやハム、魚の煮つけなど圧力が必要な料理に最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする