オブジェ ミルクパン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17794078 品番OJ-1
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

少量の調理を手軽に。手にしっくりなじむ片手鍋です。ミルクをさっと沸かしたり、ゆで卵、離乳食、ソース、タレ作りなど、ほんの少量の調理に手軽に使える便利なミニ鍋です。

材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)0.9 サイズ(cm)12 仕様1〜2人用 全長(mm)264 質量(kg)0.55 全高(mm)130 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)130×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17794078
2018-11-07
用途:
調理

トマトの湯ムキ。湯が沸騰する湯ムキには鍋に深さが必要。かなり大ぶりのトマトでもびっちびちに入る。かといって、直径がこれ以上大きいと湯の無駄、時間の無駄。探しあぐねた縦横比はこれ!たったトマト1個の湯ムキに、でっかい鍋を洗うのなんてお得が無い。湯ムキにストレスなくなりました。
 卵1個のゆで卵。鍋の半分の高さの湯で素早くできます。
 味噌汁一人〜二人ぶん。毎日3回〜5回はこの鍋を使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする