宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の 片手鍋
オブジェ ソースパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794105
品番
OJ-4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
何かと重宝な片手鍋。みそ汁、スープ、ゆで物、お弁当のおかず、夜食作りなど、少量のお惣菜や1人分の夜食作りにお手頃サイズ。家族構成に合わせて1つ2つ揃えると重宝するお鍋です。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
2.2
サイズ(cm)
18
仕様
3〜4人用
全長(mm)
350
質量(kg)
0.94
全高(mm)
163
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
188×95