オブジェ シチューポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17794148 品番 OJ-5D
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手軽に本格的な煮物を。煮物、カレー、ビーフシチューなど、じっくりコトコト煮込む料理に最適。深い鍋で作ると、おいしいだけでなくほんの少しグレードアップした雰囲気も味わえます。手軽に本格的な煮物や煮込み料理をお楽しみください。

材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)3.0 サイズ(cm)18 仕様2〜4人用 全長(mm)275 質量(kg)1.02 全高(mm)189 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)186×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17794157
2019-10-03
用途:
厨房での調理器具として。
卸売・小売業

同じ商品を何年も使っていまして、フタが壊れたため、新たに購入しました。リピーターになるだけの理由が、この商品にはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする