オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17794236 品番OJ-8-1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。

材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)3.7 サイズ(cm)25 全長(mm)357 質量(kg)1.8 全高(mm)158 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)258×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17794236
2020-11-13
用途:
家族や友達との会食

妻と夕食で湯豆腐を美味しくいただきました。今度はおでんの時に使おうと思います。
その他一般の鍋に使ったりするなど使い勝手が良いので大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする