宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の 湯豆腐セット
オブジェ おでん湯豆腐& 中子 & 仕切 & お玉 & 穴明きお玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17794245
品番
OJ-8-2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
3.7
サイズ(cm)
25
全長(mm)
357
質量(kg)
1.92
全高(mm)
158
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
258×80