宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の 片手鍋
オブジェ ミニ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794324
品番
OJ-32
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食べる分だけ作るから経済的。みそ汁、少量の煮物、ゆで物、離乳食作りなどに、手軽に使えるミニ鍋です。小鍋だと食べる分だけ作るので経済的。ミルクパン代わりにも使え、とっても重宝します。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
1.2
サイズ(cm)
16
仕様
1〜2人用
全長(mm)
327
質量(kg)
0.67
全高(mm)
120
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
167×62