宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の やかん
オブジェ デンチョーケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794428
品番
OJ-46
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケトルです。お手入れも簡単。電磁調理器で使えます。
材質
(側面)18-8ステンレス(底面)有磁性ステンレス
容量(L)
2.0
全長(mm)
218
質量(kg)
0.76
全高(mm)
220
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
178×128