宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の やかん
オブジェ デンチョーケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794604
品番
OJ-50
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケトルです。お手入れも簡単。電磁調理器で使えます。
材質
(側面)18-8ステンレス(底面)有磁性ステンレス
容量(L)
3.0
全長(mm)
253
質量(kg)
0.98
全高(mm)
221
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
216×137