宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の 雪平鍋
オブジェ アルミコアゆきひら鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794726
品番
OJ-61
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ちょっとした下ごしらえに。軽くて丈夫なゆきひらは、汁物の温め、野菜の下ゆでから、だし汁を取ったり、ゆで卵を作ったり、ちょっとした煮物や炒め物までいろいろ役立つ働きものです。
材質
全面アルミ芯三層鋼
容量(L)
1.0
サイズ(cm)
14
全長(mm)
276
質量(kg)
0.44
全高(mm)
92
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
158×75