曜日別特売
JN-20C 十得鍋 蓋 宮崎製作所(MIYACO) 17795733

十得鍋 蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード17795733品番JN-20C
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズ(cm)20仕様20cm用質量(g)450幅(cm)20、22(持ち手含む)高さ(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする