大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの チェックバルブ(逆止弁)
SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2
注文コード
18355630
品番
DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,948
販売価格(税別)
¥
77,225
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2
呼び径
2
寸法A(mm)
130
寸法C(mm)
119
ガスケット
本体:3.5S
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材