大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの チェックバルブ(逆止弁)
SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
注文コード
18355675
品番
DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,516
販売価格(税別)
¥
47,742
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
63
呼び径(A)
8
ガスケット
本体:1.5S
寸法ID(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材