大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの サイトグラス
SUS316L GI型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
呼び径
1.5
注文コード
18355971
品番
GI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,644
販売価格(税別)
¥
80,585
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.3
サイズ
ガラス:1.5
呼び径
1.5
最高使用圧力(MPa)
P1:1、P2:1
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
36
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材