大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの バタフライバルブ
SUS316L手動バタフライバルブ EPDM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
4
注文コード
18356725
品番
RB-MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥146,947
販売価格(税別)
¥
133,588
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.4
呼び径
4
寸法A(mm)
125
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
151
寸法C(mm)
150
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材