大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの バタフライバルブ
SUS316L自動バタフライバルブEPDM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2
注文コード
18356829
品番
RB-PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,590
販売価格(税別)
¥
97,809
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.02
呼び径
2
寸法A(mm)
80
寸法E(mm)
154
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
104
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材