大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316Lインラインサンプリングバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361056
品番
NSLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,116
販売価格(税別)
¥
113,742
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
呼び径
1.5
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
51
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材