大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316Lインラインサンプリングバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361099
品番
NSLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325,939
販売価格(税別)
¥
296,308
バスケットに入れる
質量(kg)
7.1
呼び径
3.5
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
78
寸法ID(mm)
85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材