大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316Lインラインサンプリングバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361108
品番
NSLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥126,660
販売価格(税別)
¥
115,145
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
呼び径
1
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
100
寸法ID(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材