大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの 各種用途バルブ
SUS316L手動Y形バルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18361187
品番
YU-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251,796
販売価格(税別)
¥
228,905
バスケットに入れる
質量(kg)
4.8
呼び径
2
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
319
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材